ER20 SPR 1.5-2 AA Pinze ER DIN 6499 tipo AA, super precise, con rivestimento HARD TOUCH.

Codice art.: L24120 1151
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Tipo di prodotto Mandrini a pinza

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo L24120 1151
    EAN / GTIN 7291075422474
    Codice del produttore 3385440

    Descrizione

    Descrizione:

    Pinze ER, Connection Diameter Maximum Workpiece Side (DCONXWS) 2 mm, Connection Diameter Minimum Workpiece Side (DCONNWS) 1.5 mm, Shank Size (SS) ER20

    Proprietà:

    • Connection Diameter Maximum Workpiece Side (DCONXWS) 2 mm
    • Connection Diameter Minimum Workpiece Side (DCONNWS) 1.5 mm
    • Shank Size (SS) ER20

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello